橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
エコ防寒コート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15642850
品番
11000
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒ズボン。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。日本製。
色
ネイビー
サイズ
6L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
162
肩幅(cm)
69
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
84
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
エコマーク認定番号
17 103 003