橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の ボトムス
橘被服の 秋冬 ボトムス
エコ防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642859
品番
S11000
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒ズボン。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。日本製。
色
ネイビー
サイズ
S
エコマーク認定
認定
股下(cm)
69
ズボン丈(cm)
95
腰廻り(cm)
88
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
エコマーク認定番号
17 103 003