エコ防寒ズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15642920 品番 S11000
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒ズボン。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。日本製。

ネイビー サイズ5L エコマーク認定認定 股下(cm)81 ズボン丈(cm)112 腰廻り(cm)126 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% エコマーク認定番号17 103 003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする