防寒コート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15643026 品番 6000
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒コート。衿ボア付(脱着自在)。日本製

OD サイズ3L 胸囲(cm)133 肩幅(cm)57 袖丈(cm)64 着丈(cm)80 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする