橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15643060
品番
3000
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在)。日本製
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
綿100%