防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15643157 品番 3000
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在)。日本製

OD サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)67 着丈(cm)72 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする