橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15643437
品番
3500
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒ジャンパー。衿ボア付。袖口カフス仕様。日本製。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
綿100%