綿ヤッケ(フード付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15643480 品番 1000
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%ヤッケ(フード付)。日本製。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)110 肩幅(cm)49 袖丈(cm)56 着丈(cm)68 材質(表地)綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする