橘被服
橘被服の レインウェア・ヤッケ
橘被服の ヤッケ
橘被服の トップス ヤッケ
綿ヤッケ(フード付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15643489
品番
1000
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%ヤッケ(フード付)。日本製。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
材質(表地)
綿100%