橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15643726
品番
8200
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
定番のツイル防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在)。日本製。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
136
袖丈(cm)
87
着丈(cm)
70
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%