防寒ズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15643866 品番 S5000
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

定番のツイル防寒ズボン。裾、調整付。日本製。

ブラック サイズ5L 股下(cm)81 ズボン丈(cm)112 腰廻り(cm)126 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする