橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の ボトムス
橘被服の 秋冬 ボトムス
防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15643909
品番
S5000
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
定番のツイル防寒ズボン。裾、調整付。日本製。
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
77
ズボン丈(cm)
108
腰廻り(cm)
110
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%