橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15644040
品番
5100
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定番のツイル防寒ジャンパー。日本製。
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
135
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
85
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%