防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15644049 品番 5100
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

定番のツイル防寒ジャンパー。日本製。

ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)146 着丈(cm)71 裄丈(cm)85 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする