橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15644058
品番
V5000
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
定番のツイル防寒ベスト。日本製。防寒衣のインナーとしても着用できます。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
98
着丈(cm)
63
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%