橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
安全防寒コート(フードイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15644110
品番
7900
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
建設・道路工事・ダンプなどの出入口等において超目立つオレンジで安全対策。衿ボア付(脱着自在)。表地制電。日本製。
色
オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
83
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%