橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
安全防寒ジャンパー(フードイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15644171
品番
7980
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
建設・道路工事・ダンプなどの出入口等において超目立つオレンジで安全対策防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在)。表地制電。日本製。
色
オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
83
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%