安全防寒ズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15644241 品番 S7950
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

建設・道路工事・ダンプなどの出入口等において超目立つオレンジで安全対策防寒ズボン。表地制電。裾、調整付。日本製。

オレンジ サイズLL 股下(cm)75 ズボン丈(cm)105 腰廻り(cm)105 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする