ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ブロードウォッチの モニターアーム
デスク モニターアームスタンド (デュアルアーム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15644277
品番
LCD-STAND-P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
16〜27インチモニターに取り付け可能
各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能
軽い力で動かせるガススプリング式
クランプ式とグロメット式の両方に対応
用途
・液晶モニターアーム 16〜27インチ対応
・VESA75、100に対応
・各アーム2〜9kg
セット内容
アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、
モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個)
材質
アルムニウム合金、スチール、プラスチック
質量(kg)
約2.8
穴径(Φmm)
グロメット式:8〜60
耐荷重(kg)
2〜9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く
取付可能厚(mm)
天板:90 まで
アーム
ガス圧縮式
適合サイズ(inch)
LCD:16〜27
対応VESA規格
75mm または 100mm
可動範囲(°)
パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
注意
※・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※・保証書が付属しています。大切に保管してください。