曜日別特売
TO-863-6 ユニバーサルバーナー SUGICO(スギコ) 15645221

 

TO-863-6 ユニバーサルバーナー SUGICO(スギコ) 15645221
TO-863-6 ユニバーサルバーナー SUGICO(スギコ) 15645221

ユニバーサルバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様インプット(kcal/h):【13A】10,921 【LP】10,500注文コード15645221品番TO-863-6
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【13A】10,921 【LP】10,500材質鋳鉄直径(Φmm)155ノズル径(Φmm)【内】(13A)1.4 (LP)1.1 【外】(13A)2 (LP)1.5管外径(inch)【混合管】(内):3/4 、(外):3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする