※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA-3G10E(S) 中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK) 15645336 MA-3G10E(S) 中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK) 15645336 MA-3G10E(S) 中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK) 15645336

中型マイティプラー 定置型

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大荷重(kg)(200V50Hz)【1層目】400【3層目】400【最外層】340 / (200V60Hz)【1層目】400【3層目】385【最外層】280 / (220V60Hz)【1層目】400【3層目】380【最外層】280 注文コード15645336 品番MA-3G10E(S)
参考基準価格(税別)¥1,750,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は最大荷重など13種類から選べます 他の種類を見る

定置型ウインチ MAシリーズ。
業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。
あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。
マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。
クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。

付属品制御盤操作スイッチ 質量(kg)175 保護等級IP44 使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相 モーター極数(P)4 最大荷重(kg)(200V50Hz)【1層目】400【3層目】400【最外層】340 / (200V60Hz)【1層目】400【3層目】385【最外層】280 / (220V60Hz)【1層目】400【3層目】380【最外層】280 速度(m/min)ロープ:(200V50Hz)【1層目】8.3【3層目】10【最外層】13 / (200V60Hz)【1層目】10【3層目】12【最外層】2016 / (220V60Hz)【1層目】10【3層目】12【最外層】2016 巻取長さ(m)Φ8×120 モータ出力(kW)0.87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。
※型式の末尾に(S)が付く機種は非常停止付き間接操作方式で、操作スイッチのコード長は5mです。
※制御盤には非常停止付きペンダントスイッチ(操作ケーブル:5m)が付属します。
※なお、制御盤が別売りのものについてはペンダントスイッチは付属しません。
※MA-2E(S)、MA-3E(S)以外は受注生産品です。
※車上渡しの商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする