マルチメッシュネット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15646088 品番5600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード
樹脂製フック・カラビナで傷が付きにくい

用途
車内の収納スペース拡大に
スチールラックでの荷崩れ防止に
工場での台車・カゴテナーに
アウトドアや防災に
付属品フック2個・カラビナ2個 材質(カラビナ)PQM・スチール、(ゴム・フック・ストラップ)PP、(本体)PP 寸法(cm)ネットサイズ:85×75 コード径(Φmm)ゴムコード径:4 伸長率(%)ゴムコード許容伸び率:150
注意
※車の走行中に振動などで外れることがあります。確実に取り付けてください
※はずみで車のガラスやボディなどを破損しないように注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする