曜日別特売
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298

SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298
SMV-40237 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 15646298

ジャンプ傘 16本骨傘 58cm

(2件のレビュー)
取扱停止中
スミレ
内容量1本注文コード15646298品番SMV-40237
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

16本骨。ジャンプ式。一輪の花が鮮やかなデザイン。丈夫で使いやすいベストバランスのロングセラーアイテム。ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元。滑りにくく傷の目立ちにくいエンボス加工の手元。

用途UVカット99%以上で日傘としても大活躍。スミレ親骨長さ(cm)58材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン質量(g)435骨数(本)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46881468
2022-06-03
用途: 外出時、日除けと雨除け
医療・福祉・介護関連業

晴雨兼用である程度の大きさの傘を探していて、mabuの16本骨のこのシリーズの傘に出会いました。1本目は、昨年、日除けとして毎日使えるように、明るい色の中からサンフラワーを購入。「いい傘ですね。」と声を掛けられました。開いた時の16本骨の傘は、美しいなと思います。また、16本なのですが重たくなく、隅々まで丁寧な造りで、少々の風でも安心です。骨の長さの58cmは、折り畳み傘と違って、日傘として十分な大きさの影になり、雨の日も大丈夫です。特長のある形の持ち手は、とても持ちやすくて安定感があります。1年近く、ほぼ毎日使っています。気分転換に、今回2本目にブロッサムを購入しました。気分や服装によって色変わりで使うのが楽しいです。濃い青系も増えるといいなと思っています。

対象商品 : 46881486
2020-07-12
用途: 外回り営業ように
エアーひらさわ

あまりにも、入荷が遅過ぎて、キャンセル致します。 何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする