日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 オフホワイト 注文コード15646499 品番SMV-41997
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

晴雨兼用傘
機能性と携帯性を追求した超軽量オールウェザー対応の折りたたみ傘。5本骨。
風に強いカーボンファイバー製骨と耐久性の高いリップストップ生地を採用。軽さと丈夫さを兼ね備えています
UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。

用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 50cm おしゃれ レディース メンズ 仕様手動 材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂 オフホワイト タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘 直径(Φcm)【傘】78.5 骨数(本)5 親骨長さ(cm)50
注意
※遮光率:JIS L 1055 A法により試料の表側が光源側になるように試験を実施した場合における生地の状態の測定値であり、傘本体の性能を示す値ではありません。また当試験方法での遮光率100.00%は必ずしも完全遮光を意味するものではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする