折りたたみ傘 江戸 60cm 6本骨

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15646657 品番SMV-42173
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

江戸シリーズに全天候対応の折りたたみ傘が登場
携帯性と機能性を高めたオールウェザー対応の折りたたみ傘
晴雨兼用

用途晴れ雨兼用傘として。折りたたみ傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 耐風 レディース メンズ おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板 質量(g)240 直径(Φcm)105.5 遮光率(%)99.99 骨数(本)6 親骨長さ(cm)60 UV遮蔽率(%)99以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする