mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
折りたたみ傘 江戸 60cm 6本骨
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
浅葱
注文コード
15646691
品番
SMV-42176
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
江戸シリーズに全天候対応の折りたたみ傘が登場
携帯性と機能性を高めたオールウェザー対応の折りたたみ傘
晴雨兼用
用途
晴れ雨兼用傘として。折りたたみ傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 耐風 レディース メンズ おしゃれ
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板
色
浅葱
質量(g)
240
直径(Φcm)
105.5
遮光率(%)
99.99
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
60
UV遮蔽率(%)
99以上