mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
16本骨傘 江戸 60cm 16本骨
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
桔梗
注文コード
15646736
品番
SMV-42285
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用
晴雨兼用
用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 紫外線 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板
色
桔梗
質量(g)
410
直径(Φcm)
103
骨数(本)
16
親骨長さ(cm)
60
UV遮蔽率(%)
90以上