16本骨傘 江戸 60cm 16本骨

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15646745 品番SMV-42286
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用
晴雨兼用

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 紫外線 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板 質量(g)410 直径(Φcm)103 骨数(本)16 親骨長さ(cm)60 UV遮蔽率(%)90以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする