曜日別特売
SMV-42492 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 15647050

SMV-42492 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 15647050
SMV-42492 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 15647050
SMV-42492 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 15647050
SMV-42492 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 15647050
SMV-42492 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 15647050
SMV-42492 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 15647050
SMV-42492 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 15647050

自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
色
インディゴ
注文コード
15647050
品番
SMV-42492
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

強風や突風に強いタフな構造に加え、快適な水切れが続く耐久撥水加工と雨の浸透を防ぐ高耐水加工により強い雨に対応する豪雨モデル
片手で開閉できる自動開閉モデル
ファスナー付きの傘ケースで出し入れも快適
風速30m/sにも耐える

用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 耐久 耐風
色
インディゴ
仕様
自動開閉
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、スチール、ABS樹脂
質量(g)
390
直径(Φcm)
102
骨数(本)
7
親骨長さ(cm)
60
UV遮蔽率(%)
90以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする