オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 15647138 品番 DR-7600F DBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

快適性と機能性を兼ね備えたオフィスチェア
長時間座っていても疲れにくい設計
約20度のロッキング角度調整機能付き(固定不可)
ヘッドレストは高さ調節や取り外しも可能
ヘッドレストには小物を掛けることができるフック付き
ウレタンキャスター付きで移動もスムーズ
体型やデスクの高さに合わせて座面の高さ調節可能

用途オフィスチェアとして。デスクワークに。ロッキングチェア パソコンチェア PCチェア チェア シンプル おしゃれ デスクワーク テレワーク 在宅ワーク 在宅勤務 材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタンフォーム、肘部:ナイロン、フレーム:スチールパイプ、張り地:ポリエステル 質量(kg)13.2 ドットブラック 寸法(cm)【座面】50×51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×65.5×104-117 組立時間20-30分 座面高(cm)39-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする