棚付き ハンガーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15647165 品番 BAS-40(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

様々なテイストのお部屋に溶け込むシンプルなハンガーラック
フレームはツヤのないマットな質感
毎日使う洋服もクローゼットに入りきらない洋服も見せる収納に
靴やお気に入りの小物も置ける下棚付き
床から棚板上までの高さ: 4cm

用途洋服の収納、ディスプレイラックなどに。収納 コート掛け ワードローブ 洋服掛け 洋服ラック 頑丈 おしゃれ 材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)4 ブラック(ツヤなし) 耐荷重(kg)(ハンガーバー)30、(棚板)20、(全体)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×45×150 組立時間30-40分 内寸(cm)(幅)35.5、(ハンガーバーから棚板まで)144.5
取扱説明書:(1.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする