畳マットレス い草 折りたたみ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15647199 品番 159067920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

折りたためる、表地が天然い草の畳マットレス
使いたい時だけ拡げて、折りたたんで片付け可能
中材入りの畳の上で、フローリングからの寝心地アップ
マットレス最適サイズに調整されて、ベッド派の方にも使いやすい大きさ
シールタイプの滑り止め8枚付属
い草で寝具下の湿気対策
ホルムアルデヒド基準をクリア
折りたたみ時:厚み約5.5cm

用途畳マットとして。敷くだけ 敷布団 ごろ寝 昼寝 フローリング 湿気対策 プレイマット ヨガ エクササイズ ベビー キッズスペース 材質表地: い草100%、中材: ポリエステル(フェルト)、縁布: 綿・麻、裏地: 不織布 質量(kg)3 サイズセミシングルショート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×1.1
注意
※畳の厚みは1.1cmですが、生産時のムラがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
子どもが普段の活動に使用。座ったり寝転んだり、積み木遊びなどしています。
教育・研究機関

適当な厚みとクッション性があり、裏には滑り止めがついていて快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする