木製 折りたたみベッド & 畳マットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15647251 品番 WFD-80180(WW)+159067920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【畳マットレス】
折りたためる、表地が天然い草の畳マットレス
使いたい時だけ拡げて、折りたたんで片付け可能
中材入りの畳の上で、フローリングからの寝心地アップ
マットレス最適サイズに調整されて、ベッド派の方にも使いやすい大きさ
シールタイプの滑り止め8枚付属
い草で寝具下の湿気対策
ホルムアルデヒド基準をクリア
折りたたみ時:厚み約5.5cm
【木製折りたたみベッド】
見た目スッキリで横に並べられる、折りたたみ式のすのこ床面のベッドフレーム
部屋を広く使いたいにお答えするコンパクトサイズ
工具不要、ノブを付け外しして開閉するだけのほぼ完成品
閉じたり広げたり、移動もしやすい折りたたみ式
折りたたみ時サイズ: 幅18.5 奥行90 高さ80cm
通気性の良いすのこ仕様
体重をしっかり支える、厚さ1.5cmのすのこできしみを軽減
静止耐荷重:200kg(保証値ではございません。)
四隅の角を丸く削る面取り加工
傷防止のフェルト付き
連結固定用面ファスナー付き(2つ)で並べて使用可能

用途畳ベッド 折りたたみ 折りたたみベッド い草 畳 木製 パタントベッド い草 マットレス 四つ折り 折りたたみ すべり止め付属 ベッドフレーム 材質【畳マットレス】表地: い草100%、中材: ポリエステル(フェルト)、縁布: 綿・麻、裏地: 不織布【ベッド】フレーム: 天然木、床面: 積層材(無塗装) 質量(kg)【畳マットレス】3【木製折りたたみベッド】17.2 ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装) サイズセミシングルショート 床面高さ(mm)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【畳マットレス】80×180×1.1【木製折りたたみベッド】80×180×34 色(フレーム)ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装) 寸法(高さH×幅W)(cm)【ベッド下】25×57
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※畳の厚みは1.1cmですが、生産時のムラがあります。
※4つ折り式の薄型畳マットレスと、木製折りたたみベッド「パタントベッド」のセット販売
※本製品は7000N (700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200Kgに設定しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする