中が透けないチェスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15647339 品番 302244S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クローゼットや洗面所、リビングや机の上など、おうちのあらゆる場所で使える中が透けないプラスチックタイプ
ホコリが入りにくい側面と裏面
幅に合わせたそれぞれ合計4個セット
取り外し可能なキャスター付き
スムーズな開閉の引き出し
引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止
引っかかりのないスムーズな開閉
スタッキング時にずれ防止の連結パーツ付き
キャスターを使わない時用の滑り止めも付属
キャスターの高さ:4.3cm
キャスター取り付け時の耐荷重: 10kg

用途整理整頓、収納に。壁付きチェスト 分割可能 収納ケース 収納ボックス 引き出し タンス 洗面所 クローゼット 収納 タオル 下着 靴下 CD DVD 付属品仕切り1枚 材質ポリプロピレン・合成ゴム ライトグレー/スリム タイプスリム 耐荷重(kg)【MSサイズ】3【LSサイズ】3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【キャスターなし】18.8×35.5×80.6【キャスターあり】18.8×35.5×85 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)【MSサイズ】14.3×32.6(間口25.6)×14.3【LSサイズ】14.3×32.6(間口25.6)×20.5
注意
※「中が透けない 壁付き チェスト 専用 ズレない 天板」はこちらのケースには使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする