中が透けないチェスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 グレージュ/ワイド 注文コード15647357 品番302246S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットや洗面所、リビングや机の上など、おうちのあらゆる場所で使える中が透けないプラスチックタイプ
ホコリが入りにくい側面と裏面
幅に合わせたそれぞれ合計4個セット
取り外し可能なキャスター付き
スムーズな開閉の引き出し
引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止
引っかかりのないスムーズな開閉
スタッキング時にずれ防止の連結パーツ付き
キャスターを使わない時用の滑り止めも付属
キャスターの高さ:4.3cm
キャスター取り付け時の耐荷重: 10kg

用途整理整頓、収納に。壁付きチェスト 分割可能 収納ケース 収納ボックス 引き出し タンス 洗面所 クローゼット 収納 タオル 下着 靴下 CD DVD 付属品仕切り2枚 材質ポリプロピレン・合成ゴム グレージュ/ワイド タイプワイド 耐荷重(kg)【MWサイズ】3【LWサイズ】5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【キャスターなし】37.6×35.5×80.6【キャスターあり】37.6×35.5×85 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)【MWサイズ】14.3×32.6(間口25.6)×14.3【LWサイズ】14.3×32.6(間口25.6)×20.5
注意
※「中が透けない 壁付き チェスト 専用 ズレない 天板」はこちらのケースには使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする