用途新生活、引越し、転勤、帰省、来客時のお布団として。寝具セット。すぐ使える。
セット内容高反発マットレス、掛け布団、敷き布団、まくら、掛け布団カバー、敷き布団カバー、まくらカバー、収納袋
材質【マットレス】ウレタン【掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納袋】不織布、PVC
色ホワイトベージュ
サイズシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【高反発マットレス】97×197×3【収納袋】97×66×45
寸法(幅W×奥行D)(cm)【掛け布団】150×210【敷き布団】100×200【まくら】43×63【掛け布団カバー】150×210【敷き布団カバー】100×200【まくらカバー】43×63