※画像はイメージです

BDD4105B2 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15648906 BDD4105B2 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15648906 BDD4105B2 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15648906

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 主幹容量(A)40 注文コード15648906 品番BDD4105B2
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は主幹容量など18種類から選べます 他の種類を見る

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ省エネ対応 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能エコキュート・IH対応 ドア 分岐数(2P1E20A)6 (2P2E20A100V)2 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1 寸法縦(mm)350 寸法横(mm)350 主幹容量(A)40 アース端子実装数12 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A 回路数+回路スペース10+5
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください) 注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする