種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気温水器・IH対応ドア付分岐数(2P1E20A)12 (2P2E20A100V)4 (2P2E30A200V)2寸法縦(mm)350寸法横(mm)550主幹容量(A)100アース端子実装数12リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A回路数+回路スペース18+5