仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ縦(mm)350横(mm)700ブレーカ自家発電用連携:20Aドア付入数1台主幹容量(A)75アース端子実装数18リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):6回路数+回路スペース30+2太陽光発電用連系ブレーカ30A×2
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。
※
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※
※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※注3)引込口開閉器が別途必要になる場合があります。
※
※注4)上記回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。
※
※注5)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
※
※受注生産品です。