仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能3電池連携対応縦(mm)350横(mm)650ブレーカ燃料電池用コンパクト連携:20A、蓄電池用コンパクト連携:20Aドア付入数1台主幹容量(A)75アース端子実装数18リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):6回路数+回路スペース22+2太陽光発電用連系ブレーカ30A