※画像はイメージです

BDYL6341PF FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 15656457 BDYL6341PF FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 15656457 BDYL6341PF FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 15656457 BDYL6341PF FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 15656457

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15656457 品番 BDYL6341PF
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース:付 タイプ創エネ対応 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能太陽光発電システム対応 一次送り連携タイプ 縦(mm)350 横(mm)750 ドア 入数1台 主幹容量(A)60 アース端子実装数18 分岐内容(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):6 回路数+回路スペース34+1 太陽光発電用連系ブレーカ40A
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする