曜日別特売
BDY5162R FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15657261

※画像はイメージです

BDY5162R FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15657261
BDY5162R FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15657261
BDY5162R FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15657261

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
横(mm)400
主幹容量(A)50
アース端子実装数12
内容量1台注文コード15657261品番BDY5162R
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能かみなりあんしんばん縦(mm)350横(mm)400ドア入数1台主幹容量(A)50アース端子実装数12リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4搭載品避雷器搭載回路数+回路スペース16+2
注意
※1)速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※2)BDY 382Rの主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※注3)保護機器は必ずアース端子に接続してください。
※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする