種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん 太陽光発電システム対応縦(mm)350横(mm)450ドア付入数1台主幹容量(A)75アース端子実装数12リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):4搭載品感震ブレーカー搭載回路数+回路スペース18+1太陽光発電用連系ブレーカ30A