※画像はイメージです

BDY510Z FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 感震ブレーカ搭載マルチボックス Panasonic(パナソニック) 15659406 BDY510Z FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 感震ブレーカ搭載マルチボックス Panasonic(パナソニック) 15659406 BDY510Z FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 感震ブレーカ搭載マルチボックス Panasonic(パナソニック) 15659406

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 感震ブレーカ搭載マルチボックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15659406 品番 BDY510Z
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤マルチボックス 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプあんしん機能付 種類感震ブレーカ搭載マルチボックス 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)350 ドア 入数1台 主幹容量(A)50 回路スペース10回路
注意
※BDY 310Zの主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。

※注1)既設の住宅分電盤の1次側に設置してください。

※注2)太陽光発電用連系ブレーカを搭載する場合、主幹ブレーカを3P3E逆接続可能型にする必要があります。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※[ ご購入前の注意事項 ]

※1. 住宅分電盤付近に本製品が増設できるスペースがあるか確認してください。

※2. 引込線に余長があることを確認してください。余長がない場合、再配線または電線の延長が必要となります。

※3. 配線延長時は住宅分電盤内に電線接続部が配置できるスペースがあるか確認してください。

※4. 住宅分電盤の主幹容量を事前に確認してください。既存盤の主幹容量が75Aまで対応可能です。(主幹容量100Aは対応できません。)

※5. 住宅分電盤に非常用回路、蓄熱暖房器、エコキュート、電気温水器等、1次送り回路がある場合は、本製品に1次送り回路を設置する必要があります。

※6. 住宅分電盤にて、電気の使用量を計測している場合は、主幹ブレーカを計測しているCT線が延長できる構造となっているか確認してください。本製品への移設または延長ができない場合、本製品分の電気の使用量は計測することができません。

※受注生産品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする