※画像はイメージです

BFG82342 FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 Panasonic(パナソニック) 15659519 BFG82342 FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 Panasonic(パナソニック) 15659519 BFG82342 FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 Panasonic(パナソニック) 15659519

FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 単2 注文コード15659519 品番BFG82342
参考基準価格(税別)¥21,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る

狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】
タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応
ベース形状の変更により、施工性が向上
スクエア形のデザインを採用

種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプフィットパネル 種類主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 単2 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFITPANEL(フィットパネル) 深さ(mm)52.5 縦(mm)210 横(mm)289 容量(A)渡りバー、主幹バー:30 入数1台 主幹容量(A)30 アース端子実装数6 分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0 回路数+回路スペース4+2
注意
※注1)【単3】100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)、【単2】100V専用

※注2)ドア付への変更はできません。

※注3)主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。

※注4)1次送りユニットは使用できません。

※注5)感震ブレーカーの分岐回路への組み替えはできません。

※注6)単相2線式は分岐6回路が最大となります。

※注7)避雷器は単相2線式には組み替えできません。

※注8)アース端子の増設はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする