※画像はイメージです

BWF350A FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 15659555 BWF350A FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 15659555 BWF350A FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 15659555

FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法横(mm)350 注文コード15659555 品番BWF350A
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は外形寸法横など3種類から選べます 他の種類を見る

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。 種別フリーボックス 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 寸法A(mm)有効深さ:76 寸法B(mm)有効深さ:57 板厚(mm)12 基板寸法(縦×横)(mm)有効:200×302 ドア 入数1台 外形寸法縦(mm)350 外形寸法横(mm)350 外形深さ(mm)100
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする