※画像はイメージです

BWV150B 分岐回路増設対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 15659686 BWV150B 分岐回路増設対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 15659686 BWV150B 分岐回路増設対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 15659686

分岐回路増設対応 リニューアルボックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15659686 品番BWV150B
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。

種別リニューアルボックス タイプ分岐回路増設 単3 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)150 入数1台 収納機器BSH2202(20A)×2
注意
※入線サイズ最大14mm2 最大4回路まで搭載可能(最大60A)。

※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます。( BQE89668145)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする