※画像はイメージです
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
充電回路対応ブレーカ20A 単3
注文コード
15659711
品番
BWV350E2
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別
リニューアルボックス
スペース
引込開閉器用スペース:付
タイプ
EV・PHEV充電回路用
種類
充電回路対応ブレーカ20A 単3
深さ(mm)
100
縦(mm)
350
横(mm)
350
入数
1台
収納機器
BSHE22022(20A)
注意
※1)入線サイズ最大14mm2 最大4回路まで搭載可能(最大60A)。
※
※2)端子台仕様は施工例6又は7をご覧ください。
※
※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます。(BQE89668145)
※
※注1)取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。【引込開閉器】30A:BCWA330 40A:BCWA340 50A:BCWA350 60A:BCWA360
※
※受注生産品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません