606 フェイクレイヤード半袖ポロシャツ VILEA 15663929

606 フェイクレイヤード半袖ポロシャツ VILEA 15663929
606 フェイクレイヤード半袖ポロシャツ VILEA 15663929
606 フェイクレイヤード半袖ポロシャツ VILEA 15663929
606 フェイクレイヤード半袖ポロシャツ VILEA 15663929
606 フェイクレイヤード半袖ポロシャツ VILEA 15663929

フェイクレイヤード半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
チャコール
サイズ6L
内容量1着注文コード15663929品番606
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

動きやすさと紫外線対策を両立!半袖ポロシャツ+アームカバーの一体型

チャコールサイズ6L胸囲(cm)140肩幅(cm)52袖丈(cm)63着丈(cm)80機能ペン差し、スマホが入る胸ポケット、両胸ファスナー、長袖部分冷感コンプレッション素材、吸汗速乾素材素材本体:ポリエステル100%/配色:ポリエステル44%、ナイロン44%、ポリウレタン12%
注意
※コンプレッション部分の取り外しはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15663789
2025-05-21
用途: 電工
脇本電工株式会社建設業・工事業

着た時に腕がひんやりする感じで爽快感があります
デザインも良くて、今年の夏はこれでやって行けます
ただ、腕周りが伸縮性が無いのか少しキツく感じます。
そこだけもう少しどうにかなれば大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする