快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15664148 品番 V1122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット

ネイビー サイズS 胸囲(cm)118 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能 裾廻り(cm)75 素材ポリエステル100%
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他メーカー商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
※チタンコーティング素材取り扱い注意事項
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。剥離を軽減するため、下記の点にご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避けください。
※・家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※・漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※・つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15664437
2025-07-16
用途:
建設作業
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

良い点・ファンが下の物ではお腹を冷やしやすいが、こちらはそれを防げます。
首の後ろを抜ける風が強くなるので良いです。
裏チタンは日向で全然違います。日光の暑さをかなり軽減してくれます。
フードを被れば顔まで涼しいです。
デザインが良いので、仕事で汚れるまでは普段着としても使えます。夏の奉仕作業等に着てても良いですね。
胸にもバッテリーポケットがあるので、4ファンカスタムをして、2バッテリー駆動も可能。

気になる点・車に乗った時、下のファンならそのまま乗れたけど、こちらは背中なので無理でした。
ファンが上にあるので、バランス的に服の上の方を引っ張る感じになるので、首前の服が上に上がり気味になり、首前の風が抜けにくく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする